Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Schalung
>
Baustütze
>
Artikel
Euro Schalungsstütze Klasse C/E, 2450 - 4500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-11933v
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
11933v
EAN/GTIN:
4250384731885
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Material: Stahl, verzinkt
Außengewinde
nach DIN EN 1065
|
bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
sicheres Arbeiten durch Handquetschungssicherung sowie Ausfallsicherung
entsprechen der aktuellen Regelung für freie Baustützen DIN EN 1065
Höhe des Einstellgriffs kann durch eine Skala abgelesen werden
die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze
alle Stützen sind mit Typenklasse und Belastungstabelle gekennzeichnet
|
Hinweis:
Beim Versand ohne zugehöhrige Palette können Transportspuren am Lack nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auszugslänge:
2450 - 4500 mm
Material:
Stahl
Beschichtung/Oberfläche:
verzinkt
Gewinde:
Außengewinde
Klasse:
Klasse C/E
Typ:
Schalungsstütze
... >
Schalungsbedarf
>
Schalungsstützen
>
11929v | Euro Schalungsstütze Klasse C/E, nach DIN EN 1065, Außengewinde, verzinkt, versch. Auszugslängen
Weitere Suchbegriffe:
Schalungsstützen
,
Euroschalungsstütze
,
Importschalungsstütze
,
Drehsteife
,
Sprieß
,
Stütze
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
8 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 125,16*
€ 152,96*
Lager 874SW
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 206,60*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 189,85*
€ 227,62*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,20*
€ 235,05*
Lager 3551
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 242,94*
€ 286,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschalstütze mit teleskopierbarer Neigungsverstellung
Schake
111971
€ 60,47*
Zubehör
Betonzwinge, 1150 mm
Schake
111953
€ 37,85*
Zubehör
Betonzwinge, 750 mm
Schake
111951
€ 28,28*
Zubehör
Betonzwinge, 900 mm
Schake
111952
€ 32,97*
Zubehör
Dreifußständer für Schalungsstützen
Schake
11199
€ 46,91*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
25 x 10180
€ 4,36*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
25 x 10182
€ 5,17*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
25 x 10181
€ 4,62*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
25 x 10183
€ 5,58*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
10 x 11303
€ 5,52*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
10 x 113013
€ 7,10*
Zubehör
Flügelmutter SW27
Schake
10 x 113092
€ 20,23*
Zubehör
Fundamentzwinge 90/50
Schake
11195
€ 62,82*
Zubehör
Gegenplatte / Unterlagsplatte
Schake
10 x 113091
€ 7,18*
Zubehör
Holzschalungsträger 'H20' mit Endkappen, 2100 mm
Schake
102021
€ 46,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.