Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Schalung
>
Baustütze
>
Artikel
Schalungsstütze C/E45 nach DIN EN Norm 1065 mit Zertifikat Auszugslänge: 2,45 m - 4,50 m Außengewinde mit verz. Stützenschloss Tragkraft: 36,1 - 30,9 KN Ausführung: feuerverzink...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-61186-D57-11933V
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
11933V
EAN/GTIN:
4250384731885
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
baustütze schake
Euro Schalungsstütze der Klasse C/E die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle. Unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze, verzinkt, mit Außengewinde einfaches und schnelles Handling durch 3-gängiges Gewinde, C/E45 Auszugslänge: 2,45 m - 4,50 m
Weitere Informationen:
31,36:
KG Zolltarifnummer
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
10 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 124,77*
€ 153,85*
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 188,97*
€ 227,84*
Lager 874SW
91 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 227,86*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,95*
€ 235,16*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 241,61*
€ 289,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,16*
€ 279,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,37*
€ 262,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschalstütze mit teleskopierbarer Neigungsverstellung
Schake
ab € 42,20*
Zubehör
Betonzwinge, 1150 mm
Schake
ab € 25,70*
Zubehör
Betonzwinge, 750 mm
Schake
ab € 21,19*
Zubehör
Betonzwinge, 900 mm
Schake
ab € 22,34*
Zubehör
Dreifußständer für Schalungsstützen
Schake
ab € 35,56*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
ab € 2,85*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
ab € 3,47*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
ab € 3,04*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
ab € 3,73*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
ab € 4,14*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
ab € 5,55*
Zubehör
Flügelmutter SW27
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Fundamentzwinge 90/50
Schake
ab € 44,12*
Zubehör
Gegenplatte / Unterlagsplatte
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Holzschalungsträger 'H20' mit Endkappen, 2100 mm
Schake
ab € 34,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen