Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
ATEN UE3310 USB 3.1 Gen 1 Verlängerungskabel, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6884
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE3310
EAN/GTIN:
     4719264645365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Das ATEN UE3310 USB3.1 Gen 1 Verlängerungskabel ermöglicht Anwendern die Verlängerung der Entfernung zwischen dem Computer und USB-Geräten auf bis zu 10 m.

Das UE3310 bietet eine zuverlässige Datenübertragung mit hoher Leistung, welche USB 3.1 Gen1 Datenbandbreite mit bis zu 5 Gb/s nutzt und gleichzeitig abwärtskompatibel zum USB 2.0/1.1 Standard ist. Das Kabel kann einfach angeschlossen werden und es ist keine zusätzliche Software Installation erforderlich, was einen einfachen Einsatz und Betrieb ermöglicht.
Das UE3310 bietet eine schnelle und hochwertige, kostengünstige Lösung für alle Arten von professionellen Umgebungen wie z.B.: Krankenhäuser, Fabriken oder Geschäftsräume.

  • Unterstützt USB 3.1 Gen1 Spezifikation (5 Gbps)
  • Ultraschlankes Design und einzigartiges Verschlusskopfdesign
  • Daisy-Chain möglich, maximale Entfernung bis zu 50 m
  • Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows und Mac
  • Zusätzliches Netzteil enthalten
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 3.2 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Lieferumfang:
1x UE3310 USB3.1 Gen1 Verlängerungskabel, 1x 2A-135G-EU A...
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB3.1 Gen1 Typ-A-Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB3.1 Gen1 Typ-A-Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Farbe (Kabel):
schwarz
Gewicht:
890 g
Verpackungshöhe:
240 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.075 kg
Bruttogewicht:
1,075
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.07
Weitere Suchbegriffe: aten usb extender, usb extender, usb verlängerung 10m, Verlängerung, USB 3.0, ATEN, USBVerlängerungskabel, Kabel, Daisy-Chain, Verlängerungskabel, USB, USBextender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 64,51*
€ 80,03*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 69,65*
€ 85,93*
€ 3,50*
ab € 69,79*
€ 86,07*
€ 5,90*
ab € 70,72*
€ 87,11*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,13*
€ 93,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,75*
Zubehör
Aten
UE2120
ab € 24,91*
Zubehör
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 332,26*
Zubehör
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 87,11*
Zubehör
Aten
UC9020-AT-G
ab € 456,74*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 90,91*
Zubehör
Aten
UC3238-AT
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.