Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VARISTAR Sockelblende, 1000 mm tief, RAL7021


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHROFF VARISTAR Sockelblende, 1000 mm tief, RAL7021
SCHROFF VARISTAR Sockelblende, 1000 mm tief, RAL7021
SCHROFF VARISTAR Sockelblende, 1000 mm tief, RAL7021
SCHROFF VARISTAR Sockelblende, 1000 mm tief, RAL7021
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0547
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130172
EAN/GTIN:
     4036088217715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenblende

Varistar Sockel-/Seitenblende, Geschlossen, 1000D

  • Abnehmbare seitliche Sockelblenden (2 St.)
  • 100 mm hoch, 1000 mm tief
  • Nicht in Verbindung mit Lenkrollen verwendbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
2.998 kg
Bruttogewicht:
2,998
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.93
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 51,26*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 51,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,27*
€ 61,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,61*
€ 60,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 48,03*
€ 57,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,98*
€ 53,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,42*
€ 51,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,50*
€ 44,63
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 18,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-194
ab € 100,96*
Zubehör
Schroff
23130-187
ab € 81,51*
Zubehör
Schroff
23130507
ab € 152,11*
Zubehör
Schroff
23130387
ab € 83,62*
Zubehör
Schroff
23130388
ab € 101,88*
Zubehör
Schroff
10130226
ab € 1.178,67*
Zubehör
Schroff
10130228
ab € 1.205,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.