Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 42TE 391T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 42TE 391T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 42TE 391T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 42TE 391T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 42TE 391T
SCHROFF Gehäuse 3 HE - COMPAC PRO GEH.3HE 42TE 391T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1196
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14575127
EAN/GTIN:
     4036088076251
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse

CompacPro Desktopgehäuse, ungeschirmt, 3 HE, 42 TE, 391 mm

COMPAC PRO CASE 3U 42HP 391D

Tischgehäuse vormontiert zum individuellen Ausbau - Für Backplanemontage mit Isolierstreifen - Lüftungsschlitze im Bodenblech

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Compac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
42 TE
Schutzart (IP Code):
IP20
Höhe:
147.1 mm
Tiefe:
391 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
3.11 kg
Bruttogewicht:
3,11
Weitere Suchbegriffe: 14575127, PRO, 42HP, 3U, 391D, CASE, COMPAC, 14575-127, COMPAC PRO CASE 3U 42HP 391D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,52*
€ 143,65*
Lager 337
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 143,68*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30823024
ab € 10,85*
Zubehör
Schroff
30823257
ab € 15,12*
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 58,10*
Zubehör
nVent
24575-135
ab € 20,74*
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,55*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
30838-081
ab € 10,83*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 40,50*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 56,50*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 8,56*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,70*
Zubehör
nVent Schroff
30849-021
ab € 10,62*
Zubehör
nVent Schroff
24575-801
ab € 4,06*
Zubehör
nVent Schroff
20838-271
ab € 19,14*
Zubehör
nVent Schroff
24575-138
ab € 40,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.