Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1375xB1200xH730mm verz.Inh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1375xB1200xH730mm verz.Inh
Kippbehälter L1375xB1200xH730mm verz.Inh
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1341111
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VD 800 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462032347
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
niedrige Schüttkante · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und AuskippenWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 495/200/60mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,80 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
147 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
730 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamtlänge:
1375 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter verzinkt, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, Kastenwagen, Spänebehälter, Muldenbehälter, Muldenkipper, 9121444484
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,83*
€ 1.168,60*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,73*
€ 1.177,27*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.091,78*
€ 1.177,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,51*
€ 1.187,19*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.112,40*
€ 1.196,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,60*
€ 1.390,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,67*
€ 1.360,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,17*
€ 1.306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,71*
€ 1.269,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.044,72*
€ 1.243,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,83*
€ 1.229,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
E813329
ab € 195,00*
Zubehör
Bauer
F. VD 800
ab € 186,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.