Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1800xB1000xT500mm lichtgrau/lichtgrau 34 Schubl.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140453364
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     999.136.0001-FP
EAN/GTIN:
     4031068079109
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
mit rollengelagerten Führungen · solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schubladen rollengeführt, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg · integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet · jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 34 · Anzahl Schubladen x Höhe: 34 x 100mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.902,40*
€ 2.116,97*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.991,62*
€ 2.170,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.003,88*
€ 2.170,99*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.998,63*
€ 2.171,55*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 2.067,1676*
€ 2.250,3776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,3776*
€ 2.677,9493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.233,4776*
€ 2.657,8383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,4976*
€ 2.561,4721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,5176*
€ 2.506,7559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.067,1676*
€ 2.459,9294
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 59,87*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 82,79*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,12*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,76*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,11*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,78*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 71,89*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,42*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,46*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,57*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 198,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.