Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1800xB1000xT500mm lichtgrau/enzianblau 26 Schubl.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9140453369
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     999.109.0076-FP
EAN/GTIN:
     4031068144562
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
mit rollengelagerten Führungen · solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schubladen rollengeführt, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg · integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet · jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugsperre ausgestattet Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Schubladen: 26 · Anzahl Schubladen x Höhe: 18 x 100, 8 x 200mm
Weitere Informationen:
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.764,54*
€ 1.911,99*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,72*
€ 1.912,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.763,99*
€ 1.917,38*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.826,866*
€ 1.978,316*
30 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.862,58*
€ 2.006,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,316*
€ 2.354,196
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.951,506*
€ 2.322,292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.871,076*
€ 2.226,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.844,266*
€ 2.194,677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,866*
€ 2.173,971
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
€ 74,60*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
€ 112,14*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
€ 54,30*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
€ 42,71*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
€ 50,53*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
€ 72,86*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
€ 60,01*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
€ 96,05*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
€ 95,79*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
€ 109,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
€ 110,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
€ 234,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.