Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß Zum Aufdübeln m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9192490132
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576010909
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
70 mm x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · aus Aluminium · rot-weiß beschichtet · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren, herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar) · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln · Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,64*
€ 115,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,28*
€ 115,98*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 93,31112*
€ 117,90112*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,64*
€ 126,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,98*
€ 134,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,90112*
€ 140,30233
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,99112*
€ 139,21943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09112*
€ 133,38843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,86112*
€ 127,16473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31112*
€ 111,04023
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0.+23.0
ab € 89,14*
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0
ab € 73,25*
Ähnlich
Urbanus
AS-5 CO
ab € 123,89*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
ab € 131,07*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0001
ab € 69,45*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0005
ab € 50,76*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-05-0036
ab € 141,01*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0023
ab € 142,07*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0012
ab € 62,18*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0004
ab € 80,70*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 141,95*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0004
ab € 145,31*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0041
ab € 162,00*
Ähnlich
Urbanus
AS 144 RW
ab € 142,77*
Ähnlich
Urbanus
AS 141 RW
ab € 65,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.