Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu.rot-weiß Zum Aufdübeln m.Spitzkappe URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-9192490132
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-070-03-0001
EAN/GTIN:
     4050576010909
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
70 mm x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · aus Aluminium · rot-weiß beschichtet · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren, herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel auf Anfrage lieferbar) · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln · Alle Ausführungen auch in den Farben schwarz-gelb lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,42*
€ 120,05*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 93,60112*
€ 120,16112*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 128,58*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 108,25*
€ 137,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 137,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0.+23.0
ab € 95,31*
Ähnlich
GSM Gausmann
2.0
ab € 79,92*
Ähnlich
Urbanus
AS-5 CO
ab € 124,09*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0031
ab € 133,19*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-03-0001
ab € 69,99*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-01-0005
ab € 51,30*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-04-0005
ab € 142,01*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0004
ab € 144,98*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-05-0036
ab € 143,14*
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-04-0023
ab € 144,62296*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-05-0041
ab € 165,26424*
Ähnlich
Urbanus
AS 144 RW
ab € 143,17*
Ähnlich
Urbanus
AS 141 RW
ab € 65,19*
Ähnlich
Urbanus
2-14-076-03-0026
ab € 87,71*
Ähnlich
Urbanus
2-14-070-01-0039
ab € 82,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.