Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 355/6 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46159799
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00204
EAN/GTIN:
     4010184002048
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 355/6 TK

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1940 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,075 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,48*
€ 813,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 720,48*
€ 820,92*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,82*
€ 837,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 752,16*
€ 854,95*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 754,17*
€ 860,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,95*
€ 1.017,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,69*
€ 1.013,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,96*
€ 974,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,63*
€ 942,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,16*
€ 895,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07540
ab € 428,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00199
ab € 490,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00200
ab € 467,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00201
ab € 643,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00202
ab € 673,44*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00205
ab € 708,00*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00207
ab € 815,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00206
ab € 812,86*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00209
ab € 997,91*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 999,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.284,46*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.060,20*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00203
ab € 652,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.