Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtungsstopfen, M50, für Kabel-Ø 22-35 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Dichtungsstopfen metrisch 1485M50 M50 1485M50
HKL Dichtungsstopfen metrisch 1485M50 M50 1485M50
Artikel-Nr.:
     3461-40070724
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126386776
EAN/GTIN:
     4011126386776
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngröße : M 50 für Kabel-Ø : 22 - 35 mm Anschlussgewindelänge : 18 mm Schlüsselweite : 46 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1485M50, 4011126386776, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Kunststoffstopfen, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482692, 482692
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,31*
Lager 3461
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4323*
€ 2,3279*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,5331*
€ 2,4635*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,2635*
€ 2,7135*
4 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 1,7476*
€ 2,7276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3279*
€ 2,7702
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,2723*
€ 2,70404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0223*
€ 2,40654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9623*
€ 2,33514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8323*
€ 2,18044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7423*
€ 2,07334
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4323*
€ 1,70444
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.