Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen 1485M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Dichtungsstopfen metrisch 1485M50 M50 1485M50
HKL Dichtungsstopfen metrisch 1485M50 M50 1485M50
Artikel-Nr.:
     3517A-55937147
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1485M50
EAN/GTIN:
     4011126386776
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel

Dichtungsstopfen 1485M50

Dichtungsstopfen, geschlossen, mit leicht durchstoßbarer Kabeleinführungsmembrane, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, halogenfrei. Nenngröße : M 50 für Kabel-Ø : 22 - 35 mm Anschlussgewindelänge : 18 mm Schlüsselweite : 46 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650° Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -40° bis 80°C Werkstoff : Polyethylen Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
22..35 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,46*
€ 2,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,4323*
€ 2,3279*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,5331*
€ 2,4635*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 2,2635*
€ 2,7135*
4 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 1,7476*
€ 2,7276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.