| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40151636 Herst.-Nr.: 1022048 EAN/GTIN: 4047084125539 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-2 Laser, Schaltabstand max.: 50 mm ... 290 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Potentiometer, Laserklasse: 2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, WT12L-2B550A02, WT12L2B550A02, 1022048, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,96* | € 525,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,98* | € 530,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 490,60* | € 540,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,48* | € 556,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 522,45* | € 562,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|