Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WT12L-2B550A02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98985236
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1022048
EAN/GTIN:
     4047084125539
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Klein-Lichtschranke WT12L-2B550A02

Klein-Lichtschranken, W12, WT12L-2B550A02, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 50 mm ... 290 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
290 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,96*
€ 525,04*
Frei Haus
ab € 473,98*
€ 530,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,60*
€ 540,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 517,48*
€ 556,63*
Frei Haus
ab € 522,45*
€ 562,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,02*
€ 640,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.