Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke WT12L-2B550A02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-98985236
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1022048
EAN/GTIN:
     4047084125539
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Klein-Lichtschranke WT12L-2B550A02

Klein-Lichtschranken, W12, WT12L-2B550A02, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 50 mm ... 290 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Lichtsender: Laser, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Einstellung: Potentiometer
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
290 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
41,5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,22*
€ 548,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 496,33*
€ 553,77*
Frei Haus
ab € 494,38*
€ 556,21*
Frei Haus
ab € 513,58*
€ 563,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 521,44*
€ 569,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,20*
€ 677,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,14*
€ 663,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,04*
€ 648,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,44*
€ 620,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.