Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB NF22E-11 Hilfsschütz 24-60V 50/60Hz / 20-60V DC, 2S+2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB NF22E-11 NF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 4 -polig , 690 Vac / 6 A 2 Schließer + 2 Öffner
ABB NF22E-11 NF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 4 -polig , 690 Vac / 6 A 2 Schließer + 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     3461-40155022
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBH137001R1122
EAN/GTIN:
     3471523100114
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
NF Hilfsschütze sind mit einer Spulenelektronik ausgestattet. Die Spule kann in einem breiten Spulenspannungsbereich betrieben werden. Nur vier Spulen decken Steuerspannungen zwischen 24 ... 500 V 50/60 Hz oder 20 ...500 V DC ab. NF Hilfsschütze sind unem - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, abb hilfsschütz 2s 2o, hauptschütz, abb hauptschütz, NF22E-11, NF22E11, 1SBH137001R1122, Hilfsschütz, Relais, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Relais, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz, 0784300, 784300
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,04*
€ 25,61*
€ 8,95*
ab € 20,45*
€ 28,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,51*
€ 29,11*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,23*
€ 30,85*
€ 6,90*
ab € 20,51*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1213 CA4-13N
ab € 9,35*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 6,28*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1010 CC4-10
ab € 5,73*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,57*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
ab € 19,09*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.