Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Thermomagnetischer Geräteschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4017918009144
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914468
EAN/GTIN:
     4017918009144
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
250 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, TMC 1 M1 100 2,5A, TMC1M11002,5A, 0914468, Sicherungs-Reihenklemme, Absicherungsklemme, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Geräteschutzschalter thermomagnetisch, Klemmensicherung, Reihenklemme, Reihenklemmen - CLIPLINE, Schraubklemmen, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme, Sicherungsklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,37*
€ 52,37*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,05*
€ 52,49*
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 53,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,61*
€ 54,20*
€ 5,95*
ab € 46,49*
€ 59,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6232*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,3872*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 18,112*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,1638*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,3279*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 104,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,528*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3516*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,344*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0605*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.