Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 2,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 2,5A
Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 2,5A
Artikel-Nr.:
     6012C-85914217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914468
EAN/GTIN:
     4017918009144
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme

Geräteschutzschalter Thermomagnet. TMC 1 M1 100 2,5A

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, Nennstrom: 2,5 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 12,5 mm, Art der Sicherung: Automat, Montageart: Tragschiene: 35 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2 mm²
Bemessungsstrom In:
2,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 41,28*
€ 52,97*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,61*
€ 53,09*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,67*
€ 53,49*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 54,59*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,40*
€ 59,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,2342*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 17,7273*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9492*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9579*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 102,3667*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,9122*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,1291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,1221*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0304*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,5268*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.