Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2,5qmm-35qmm, grau RTO 8-TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356431415
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3050002
EAN/GTIN:
     4046356431415
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 ... 35mm², Bemessungsstrom In 125A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 20,3mm, Höhe 84mm, Tiefe 63,15mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,2228*
€ 6,3628*
25
Frei Haus
ab € 5,5552*
€ 6,7552*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,04*
25
Frei Haus
ab € 5,7944*
€ 7,0444*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,9895*
€ 7,3579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3579*
€ 8,7559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2495*
€ 8,62691
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9895*
€ 7,12751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 183,9475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049194
ab € 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
3003062
ab € 1,225*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1040620
ab € 2,579*
Zubehör
Phoenix Contact
3005947
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3005948
ab € 2,55*
Zubehör
Phoenix Contact
3049916
ab € 0,0921*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,21593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4372*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,393*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.