Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
Axiallüfter 24V AC 119x119x38mm 4624N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50265240
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
4624N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter 24V AC 119x119x38mm 4624N - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Schaltschrank-Systeme
>
Schrank-Lüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
Axiallüfter DC
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
axiallüfter 24v ac
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 24vdc
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,79*
€ 39,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,60*
€ 43,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,69*
€ 44,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,38*
€ 45,29*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,39*
€ 50,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ30 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 115 (Dia.)mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.78mm
ebm-papst
LZ30
ab € 4,35*
Zubehör
ebm-papst LZ30-4 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,41*
Zubehör
EBM-PAPST LZ30-5 PLASTIC FINGER GUARD, Fan Guard Type:Pla
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,33*
Zubehör
ebm-papst LZ30-6 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,10*
Zubehör
ebm-papst LZ30K Schutzgitter, Gr. 120mm, 104.8 x 104.8mm, Verzinkter Stahl, Schraublochabstand 104.8mm, Grau
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst Lüfter-Zuleitung für AC-Kompaktlüfter mit Stift 2,8/3,0 x 0,5 mm, Leistung, Maße 0.5mm, L. 1500mm
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 5,96*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüfterfilter (nur Ersatz-Pad) für 119mm Lüfter, 120 x 120mm, Kunstfaser
ebm-papst
FP120
ab € 6,22*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 119 x 119mm, Aluminium
ebm-papst
LZ60
ab € 5,70*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 124 x 124mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF120
ab € 14,16*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 126 x 126mm, 13.5mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,83*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 162 x 136mm, 18.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,86*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 115.6 x 5.6mm, Stahl, Schraublochabstand 4.6mm, Silber
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
Zubehör
Haube; Metall; 120x120mm; Schraube
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,95*
Zubehör
MULTICOMP PRO MCSC120-P10 FINGERSCHUTZGITTER F. LÜFTER, KST, 120MM
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen