Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
EMV-Gehäuse
>
Artikel
Tüllengehäuse 24 B 2 Bügel am Unterteil 09300240425
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S50477409
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09300240425
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
Industriesteckverbinder
>
Gehäuse für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Industriesteckverbindergehäuse
,
Steckverbinder-Gehäuse
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,33*
€ 71,11*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,3649*
€ 71,1965*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,64409*
€ 72,37409*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 73,03*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 77,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,1965*
€ 84,72384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,9349*
€ 78,46253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,6349*
€ 75,72553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,6749*
€ 73,39313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,3649*
€ 67,07423
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Han 24B Tüllengehäuse hoch, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 2 Bügel (am Unterteil)
Harting
05300240461
ab € 23,44*
Ähnlich
Han 24B-gg2-M25
Harting
19300240466
ab € 19,14*
Ähnlich
HARTING Han B Gehäuse, IP65
Harting
09300240462
ab € 19,8149*
Ähnlich
HARTING Han B Haube, PG 29 x 2, Eingang oben, Kabelmontage, IP65
Harting
09300240461
ab € 21,1183*
Ähnlich
HARTING Han B Steckverbinder-Haube, M40, Eingang oben, IP65
Harting
19300240468
ab € 27,0828*
Ähnlich
Tüllengehäuse 09 30 024 0421 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 0421
ab € 12,23*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0427 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0427
ab € 11,6383*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0428 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0428
ab € 14,4902*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0429 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0429
ab € 35,4445*
Ähnlich
Tüllengehäuse 19 30 024 0467 Harting 1 St.
Harting
19 30 024 0467
ab € 19,9704*
Ähnlich
Tüllengehäuse Han® 24B-gg-21 09 30 024 0420 Harting 1 St.
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,3973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen