Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Crimpzange Han D 0,14-4qmm 09990000110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-46533594
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09990000110
EAN/GTIN:
5713140105577
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpzange Han D 0,14-4qmm 09990000110
Handcrimpwerkzeug, Han D: 0,14 ... 1,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6104/6204 sowie 09 15 000 6124/6224 geeignet), Han E: 0,5 ... 4 mm², Han-Yellock: 0,5 ... 4 mm², Han C: 1,5 ... 4 mm², Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0,14..4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
Leistungsstecker
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 280,98*
€ 318,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,05*
€ 332,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,34*
€ 335,47*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,5256*
€ 340,3311*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 300,86*
€ 341,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,39*
€ 395,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,20*
€ 367,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING DIN 41612-Steckverbinder Gerade
Harting
09990000059
ab € 6,61*
Zubehör
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, M20, IP65
Harting
19200031250
ab € 13,62*
Zubehör
HARTING Han E Schwere Steckverbinder Kupplungskit, Buchse 6-polig, 500 V / 16A
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,38*
Zubehör
HARTING Han Q Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker
Harting
09120053001
ab € 7,50*
Zubehör
HARTING Han-Modular Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
Harting
09140006258
ab € 21,47*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 3A-gg-M20 19 20 003 1440 Harting 1 St.
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,47*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 3A-gg-Pg11 09 20 003 1440 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,5425*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 6B-gs-M20 19 30 006 1540 Harting 1 St.
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen