Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5000mm 24V 6000K IP00 15203005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48557911
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15203005
EAN/GTIN:
     4250047799863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5000mm 24V 6000K IP00 15203005

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1320 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 83,79*
€ 103,53*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,88*
€ 103,64*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 84,11*
€ 103,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 107,31*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,79*
€ 111,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.