Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 15203005 LED-Flexband,IP00,5m 14,4W/m, 24V, 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0550855
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15203005
EAN/GTIN:
     4250047799863
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1320.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 60 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 16,7mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 100 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,94*
€ 105,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,03*
€ 105,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,26*
€ 105,45*
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 108,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,66*
€ 112,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,77*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.