Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Partylichterkette
>
Artikel
BRUM LED-Flexband,IP00,5m 15203005 14,4W/m, 24V, 6000K 15203005
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4958566
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
15203005
EAN/GTIN:
4250047799863
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
BRUM LED-Flexband,IP00,5m 15203005 14,4W/m, 24V, 6000K 15203005
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
Partylichterkette
,
led streifen 5m
,
partylichterkette
,
led streifen 6000k
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,94*
€ 105,04*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,03*
€ 105,16*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,26*
€ 105,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 108,82*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,66*
€ 112,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg 18154000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,75*
Zubehör
Brumberg 18162000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,99*
Zubehör
Brumberg 18164000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,77*
Zubehör
Brumberg 53600260 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg ZigBee Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,93*
Zubehör
Alu-Abdeckprofil 2000mm schwarz 53756080
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Alu-Abdeckprofil 2000mm silber 53756260
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,25*
Zubehör
Alu-Abdeckprofil 2000mm weiss 53756070
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Alu-Flügel-Profil 24 x 7mm 2000mm Alu-eloxiert 53651260
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,04*
Zubehör
Alu-Flügel-Profil 24 x 7mm 2000mm weiss 53651070
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,54*
Zubehör
Anbauprofil 2000mm 53605260
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,74*
Zubehör
Brumberg 17206000 Netzteil 20W 24V dimmbar
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,91*
Zubehör
Brumberg 17207000 Netzteil 30W 24V nicht dimmbar
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen