Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250VAC/DC AF09-30-01-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB AF09-30-01-13
ABB AF09-30-01-13
Artikel-Nr.:
     3517A-55239728
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1301
EAN/GTIN:
     3471523110137
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Schütz 100-250VAC/DC AF09-30-01-13

Die 3-poligen AF09-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,15*
€ 24,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,03*
€ 25,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 26,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,76*
€ 28,39*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,26*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 30,23*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,41*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,99*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,39*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
CA4-13M
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,45*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 6,06*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,39*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 48,46*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,08*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,10*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.