Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56155226
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0107
EAN/GTIN:
     4012799841074
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilator

Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ

Ausführung mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter: Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Ein-/Ausschalten der Volllaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter möglich. Umschaltung auf Volllast mit Einschaltverzögerung von ca. 50 sek. Nachlaufzeit der Volllast ca. 6 min. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,17*
€ 192,36*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 193,23*
5 Tage
45
€ 6,95*
ab € 163,52*
€ 199,42*
Frei Haus
ab € 165,82*
€ 199,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,23*
€ 207,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,80*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,88*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 42,25*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 42,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 54,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 105,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0968
ab € 52,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 30,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 147,52*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 89,51*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 179,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0928
ab € 18,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0192.0678
ab € 35,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.