Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 2700K 350mA champag. 12261633


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58258851
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12261633
EAN/GTIN:
     4250047796251
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 2700K 350mA champag. 12261633

LED-Einbaustrahler, champagner matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 740 lm, Farbtemperatur: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,99*
€ 41,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,79*
€ 49,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 49,24*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,43*
€ 49,75*
€ 8,50*
ab € 37,64*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 22,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,30*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 31,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 33,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 26,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 38,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,12*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.