Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUM LED-Einbau. 7W 2700K 350mA 12261633 740lm schwenk 30o champagner DA68 ET38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUM LED-Einbau. 7W 2700K 350mA 12261633 740lm schwenk 30o champagner DA68 ET38
BRUM LED-Einbau. 7W 2700K 350mA 12261633 740lm schwenk 30o champagner DA68 ET38
Artikel-Nr.:
     4981-4958481
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12261633
EAN/GTIN:
     4250047796251
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler 12261..., 12361..., zzgl. 350 mA Netzteil, schwenkbar Material: Aluminium/Polycarbonat ?Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen, die nicht ausgetauscht werden können Schutzklasse: III, Plug + Play Nicht zum Abdecken mit Wärmedämm-Material geeignet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,99*
€ 41,99*
€ 5,46*
ab € 36,95*
€ 49,19*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 49,30*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,48*
€ 50,02*
€ 8,50*
ab € 37,59*
€ 50,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093342
ab € 23,69*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A053082
ab € 27,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A014092
ab € 23,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A032642
ab € 28,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A095622
ab € 59,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A093832
ab € 58,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
A058792
ab € 64,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 24,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.