Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband schwarz D:0.305 B:19mm L:50m No.90 0.305x19x50 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellpack 146044 Montageband & -etikett 50 m
Cellpack 146044 Montageband & -etikett 50 m
Artikel-Nr.:
     3517A-65881501
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     146044
EAN/GTIN:
     4010311019604
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband schwarz D:0.305 B:19mm L:50m No.90 0.305x19x50 sw

Hochwertiges, wasserdicht versiegeltes Gewebeband mit Kautschukkleber. Anwendungsgebiete: Beschriften, kennzeichnen, befestigen, bündeln. Eigenschaften: Kleber aus synthetischem Kautschuk, strapazierfähig, dauerhaft beschriftbar, leicht abreißbar, leicht abrollbar, sehr gute Alterungsbeständigkeit, formanpassungsfähig, sehr gute Haftung auf vielen Materialien, einfache Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,46*
€ 16,50*
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 16,62*
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 17,64*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 13,30*
€ 17,67*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,11*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,86*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,96*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,46*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,24*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146107
ab € 32,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.