Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longl.Power D Mono, R20, Al-Mn 4920 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Longl.Power D Mono, R20, Al-Mn 4920 Stk.1
Batterie Longl.Power D Mono, R20, Al-Mn 4920 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517A-66795308
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04920121111
EAN/GTIN:
     4008496573325
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Batterie Longl.Power D Mono, R20, Al-Mn 4920 Stk.1

VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
16500 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Höhe inkl. Pole:
61,5 mm
Durchmesser:
34,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: varta batterie d, batterie d
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,12*
1 Tag
78
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,22*
14 Tage
2200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,23*
1 Tag
174
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,23*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,269*
€ 1,51011
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
Ähnlich
Varta
04906 121 354
ab € 0,2575*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,79*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,44*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,39*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,13*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.