Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-16-KDB-Schutzdeckel 10087000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-71278299
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10087000
EAN/GTIN:
     4044773501025
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

H-B-16-KDB-Schutzdeckel 10087000

Schutzdeckel H-B 16 KDB COVER
Schutzdeckel
Baugröße: 16B

Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-B
Nutzen: Vielzahl an Varianten erhältlich
Schützt vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand
Fangschnur mit Kabelschuh dient zur Befestigung mit Schraube am Anbaugehäuse oder an der Wand
Fangschnur mit variabler Schlaufe dient zur Befestigung an der Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
ja
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 4,164*
€ 5,864*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,88*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 5,95*
5
€ 3,90*
ab € 4,762*
€ 6,652*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,864*
€ 6,97816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,684*
€ 6,76396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,264*
€ 6,26416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,694*
€ 5,58586
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,164*
€ 4,95516
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10072000
ab € 7,71*
Sonstiges
Lapp Kabel
19567100
ab € 10,56*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082000
ab € 7,30*
Sonstiges
Lapp Kabel
10072900
ab € 7,57*
Sonstiges
Lapp Kabel
19075000
ab € 10,60*
Sonstiges
Lapp Kabel
19082900
ab € 7,71*
Sonstiges
Lapp Kabel
19074000
ab € 12,04*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080000
ab € 6,16*
Sonstiges
Lapp Kabel
19080900
ab € 6,53*
Sonstiges
Lapp Kabel
19086000
ab € 10,712*
Sonstiges
Lapp Kabel
19563000
ab € 14,832*
Sonstiges
Lapp Kabel
19567000
ab € 10,782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.