Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse 300 x 170 Mi 1224


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85177669
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000604
EAN/GTIN:
     4012591656043
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler

Automatengehäuse 300 x 170 Mi 1224

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 142,37*
€ 167,98*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 147,09*
€ 172,78*
€ 5,95*
ab € 147,79*
€ 174,86*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 148,50*
€ 175,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,36*
€ 176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600191
ab € 0,35*
Zubehör
Hensel
26001204
ab € 5,49*
Zubehör
Hensel
26001203
ab € 5,50*
Zubehör
Hensel
20001414
ab € 2,44*
Zubehör
Hensel
20001532
ab € 14,42*
Zubehör
Hensel
20001446
ab € 34,50*
Zubehör
Hensel
20001089
ab € 118,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.