Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme UK 5 N GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsreihenklemme UK 5 N GN
Durchgangsreihenklemme UK 5 N GN
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85994797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003965
EAN/GTIN:
     4017918282189
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Durchgangsreihenklemme UK 5 N GN

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grün
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0628*
€ 1,3628*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1304*
€ 1,4504*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,17549*
€ 1,49549*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1788*
€ 1,4988*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,222*
€ 1,552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4504*
€ 1,72598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3704*
€ 1,63078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1304*
€ 1,34518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,4625*
Zubehör
Phoenix Contact
0202293
ab € 34,765*
Zubehör
Phoenix Contact
0202303
ab € 35,43396*
Zubehör
Phoenix Contact
0202316
ab € 35,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,571*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,68*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.