Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh Nitril Solo 987 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAPA Solo 987 Gr. 7
MAPA Solo 987 Gr. 7
MAPA Solo 987 Gr. 7
MAPA Solo 987 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     3517B-86244751
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 987 7
EAN/GTIN:
     3384129870070
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einmalhandschuh Nitril Solo 987 7

Widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, ideal für Arbeiten in öligen Umgebungen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
ja
Gepudert:
nein
Steril:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
240 mm
Stärke:
0,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 12,76*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,082*
€ 12,762*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,506*
€ 13,276*
18 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 14,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,07*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,762*
€ 15,18678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,312*
€ 14,65128
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,082*
€ 11,99758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.