Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer GBH 2-26 F (K) 06112A4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrhammer GBH 2-26 F (K) 06112A4000
Bohrhammer GBH 2-26 F (K) 06112A4000
Artikel-Nr.:
     3517B-96218238
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06112A4000
EAN/GTIN:
     3165140859202
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer GBH 2-26 F (K) 06112A4000

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F, Der GBH 2-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer und damit ideal für den täglichen Einsatz. Sein starker Motor liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung. Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
830 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0..900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2,7 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
Frei Haus
ab € 159,91*
€ 193,88*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 160,14*
€ 193,89*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 160,35*
€ 194,12*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 164,53*
€ 197,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,28*
€ 230,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,59*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,83*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,72*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 19,38*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 17,37*
Zubehör
Bosch
1600A0015Z
ab € 61,46*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,35*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,40*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,71*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 6,944*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,65*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,23*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 62,82*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 71,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.