Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh Nitril Solo 967 Box 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa SOLO 967 100er BOX 34967248 Gr. 8 Einmalhandschuh, Nitril, blau Länge 24,5
Mapa SOLO 967 100er BOX 34967248 Gr. 8 Einmalhandschuh, Nitril, blau Länge 24,5
Mapa SOLO 967 100er BOX 34967248 Gr. 8 Einmalhandschuh, Nitril, blau Länge 24,5
Artikel-Nr.:
     3517B-96244643
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 967 Box 8
EAN/GTIN:
     3245429672484
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einmalhandschuh Nitril Solo 967 Box 8

Optimaler Kompromiss von Fingerbeweglichkeit und Belastbarkeit, empfohlen für leichte Handhabungen mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Nitrilkautschuk NBR
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
ja
Gepudert:
nein
Steril:
nein
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Länge:
250 mm
Stärke:
0,07 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 14,73*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,97*
€ 104,98*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 111,30*
€ 111,30*
1
Frei Haus
ab € 115,16*
€ 115,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 126,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,30*
€ 132,447
pro Packung
1 Packung enthält 10 Boxen (€ 11,13* pro Box)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.