Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle gr 2725/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-Krallenschelle gr 2725/40
BI-Krallenschelle gr 2725/40
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15976763
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     2725/40
EAN/GTIN:
     4011126038545
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

BI-Krallenschelle gr 2725/40

Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 18 x 12 x 32 mm für Kabel-Ø : 14 - 17 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 40 mm Werkstoff : PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14..17 mm
Breite der Öffnung:
9 mm
Höhe der Öffnung:
12,6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,094*
€ 0,1318*
4 Tage
1700
100
€ 6,95*
ab € 0,0941*
€ 0,1319*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1004*
€ 0,1394*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1046*
€ 0,1456*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1107*
€ 0,1547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0432*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0294*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02898*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,0652*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.