Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BI-Krallenschelle 13,5-17mm mit Stahlnagel 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2606140
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2725/40
EAN/GTIN:
     4011126038545
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 18 x 12 x 32 mm für Kabel-Ø: 14 - 17 mm Anzahl der Leitungen: 1 Nagellänge NL: 40 mm Werkstoff: PP (Polypropylen) Werkstoff Nagel: Stahl, galvanisch verzinkt Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: true, Nagellänge: 40 mm, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Durchmesser: 14...17 mm, Breite der Öffnung: 9 mm, Höhe der Öffnung: 12,6 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Rohrarretierung: false, Transparent: false, Doppelschelle: false Maße Ø (mm): 13,5-17
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
2725/40
Ident Code:
2-2725/40
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,094*
€ 0,1318*
4 Tage
1700
100
€ 6,95*
ab € 0,0941*
€ 0,1319*
100
€ 5,00*
ab € 0,1004*
€ 0,1394*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1046*
€ 0,1456*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1107*
€ 0,1547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0701*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0432*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0294*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02898*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,0652*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.