Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Nagelschellen
>
Artikel
Kleinhuis BI-Krallenschelle, mit Nagel Ø 2 mm, NL 40 mm, für Kabel-Ø 13,5-17 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40055551
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
4011126038545
EAN/GTIN:
4011126038545
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm , halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 16,5 x 14 x 28 mm für Kabel-Ø : 13,5 - 17 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 40 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 4792
>
Verlegungsmaterial
>
Nagelschelle
Weitere Suchbegriffe:
2725/40
,
272540
,
4011126038545
,
Nagelschelle (für Kabel)
,
Befestigungsschelle
,
Doppel-Nagelschelle
,
Flachkabelclip
,
Flachkabelschelle
,
Haftclip
,
Iso-Nagelclip
,
Iso-Nagelschelle
,
Krallenschelle
,
Nagelclip
,
Nagelschelle
,
Rundschelle
,
Schelle
,
Stiftschelle
,
0421218
,
421218
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,093*
€ 0,1338*
Lager 4792
4 Tage
2800
100
€ 6,95*
ab € 0,0928*
€ 0,1339*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,098*
€ 0,1398*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1026*
€ 0,1456*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1537*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1236*
€ 0,14708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 13,39* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø10-14mm lgr 2x40mm Kst Mit Nagel 2724/40
HKL
ab € 0,0718*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø3-5mm lgr 2x20mm Kst Mit Nagel 2721/20
HKL
ab € 0,0404*
Ähnlich
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 2723/35
HKL
ab € 0,02728*
Ähnlich
Nagelschellen KLEINHUIS, 10...13,5 mm
Kleinhuis
550307
ab € 0,063*
Ähnlich
Nagelschellen KLEINHUIS, 4,5...7 mm
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Nagelschellen KLEINHUIS, 7...11 mm
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen