Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spg.-u.Stromtester-Kit m.Holster T5-H5-1AC KIT/EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke T5-1000 0 - 100 A 0 - 1000 V 1000 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED
Fluke T5-1000 0 - 100 A 0 - 1000 V 1000 V Schwarz, Grau, Rot, Gelb LED
Artikel-Nr.:
     3517I-16688842
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2098657
EAN/GTIN:
     0095969242660
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Spg.-u.Stromtester-Kit m.Holster T5-H5-1AC KIT/EUR

Spannungs-, Durchgangs- und Stromtesterkit mit Holster (T5-1000+H5+1AC). Der 1AC ist kostenlos.
Weitere Informationen:
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
ja
Prüfgerät für Spannung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 250,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,18*
€ 250,06*
€ 5,95*
ab € 231,06*
€ 254,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,83*
€ 254,63*
Frei Haus
ab € 236,04*
€ 260,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,79*
€ 285,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2437514
ab € 78,41*
Zubehör
Fluke
4111540
ab € 35,79*
Zubehör
Fluke
1664120
ab € 34,00*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 169,08*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,39*
Zubehör
Fluke
2435108
ab € 75,34*
Zubehör
Fluke
3971265
ab € 21,19*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,86*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,63*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,28*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,74*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.