Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Han-Quick Lock, St 09200042634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Han-Quick Lock, St 09200042634
Kontakteinsatz Han-Quick Lock, St 09200042634
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21265587
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042634
EAN/GTIN:
     5713140039094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder

Kontakteinsatz Han-Quick Lock, St 09200042634

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 8,81*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,222*
€ 8,812*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 8,82*
10
Frei Haus
ab € 7,442*
€ 9,082*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,5621*
€ 9,1026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,812*
€ 10,48628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,122*
€ 9,66518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,222*
€ 8,59418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,4833*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7694*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,6177*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,48*
Zubehör
Harting
19 44 003 0801
ab € 36,5607*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,761*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,8345*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1862*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,3007*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,46*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2282*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2867*
Zubehör
Harting
19 20 003 1150
ab € 5,3952*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.