Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Wandhalterung TILT Professional TV-WH P 118074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TV-Wandhalterung TILT Professional TV-WH P 118074
TV-Wandhalterung TILT Professional TV-WH P 118074
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-13272213
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118074
EAN/GTIN:
     4047443446299
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

TV-Wandhalterung TILT Professional TV-WH P 118074

Zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 203 cm (37"
bis 80"
), geprüfte Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitäts- und Funktionstests garantieren hohe Qualitätsstandards, der Fernseher lässt sich ohne zusätzliches Werkzeug in die Halterung einhängen und rastet sicher ein, mit der Diebstahlschutz-Vorrichtung können Sie den Fernseher durch ein Vorhängeschloss sichern und das Entriegelungssystem blockieren, mit einem Zug an den Entriegelungsschnüren löst sich der Mechanismus und der Fernseher lässt sich abnehmen, Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts, getestet nach Kriterien anerkannter Prüfinstitute für den Einsatz im öffentlichen Bereich zum Beispiel in Hotels oder Tagungsräumen, nach oben klappbare Arme: mehr Platz bei der Montage, zusätzliche Kabel lassen sich schnell und einfach anschließen, Entriegelungsschnüre lassen sich durch Magneten unsichtbar verstauen, Verbraucherhinweis: Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
373
€ 4,99*
ab € 39,55*
€ 53,08*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,77*
€ 56,08*
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 57,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,41*
€ 58,16*
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 75,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,72*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,52*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,17*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,02*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.