Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/1,T65 A120065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher A120065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A120065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A120065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     3517K-49984771
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120065
EAN/GTIN:
     4015613271057
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/1,T65 A120065

GN-Behälter, 2/1, T65, Ausführung
Ohne Perforation, Norm
EN 631, Serie
Top Line, Material
CNS 18/10, Gastronorm
2/1 GN, Inhalt
18,5 Liter, Stapelbar
Ja, Oberfläche
Glänzend, Verstärkter Rand
Nein, Eigenschaften
-, Tiefe Behälter
65 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,11*
€ 38,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,00*
€ 39,78*
€ 3,90*
ab € 30,98*
€ 40,91*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 33,19*
€ 43,57*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 33,42*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,97*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,43*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,83*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 35,07*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,19*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,30*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,19*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,18*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,18*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,24*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 33,00*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 44,16*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 24,09*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.