Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integralsystem LWZ 8 S Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integralsystem LWZ 8 S Trend
Artikel-Nr.:
     3517K-69152938
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201684
EAN/GTIN:
     4017212016848
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
stiebel eltron lüftungsgerät
lüftungsgerät

Integralsystem LWZ 8 S Trend

Das Integralsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpe dient zum zentralen Be- und Entlüften sowie zum Beheizen eines Einfamilienhaus-Neubaus. Das Gerät wird mit einem externen Trinkwarmwasser-Speicher kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Das System verfügt über eine elektronische außentemperaturgeführte Regelung für Heizleistung, Warmwasser-Leistung und Lüftung. Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für Lüfter, Heizung, Warmwasser und Abwesenheitszeiten, beispielsweise im Urlaub.
Weitere Informationen:
Art der Regelung:
sonstige
Art der Optimierung:
sonstige
Geeignet für warmes Trinkwasser:
nein
Typ Kältemittel:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Breite:
808 mm
Höhe:
1885 mm
Tiefe:
735 mm
Gewicht:
228 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.009,93*
€ 10.379,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.167,05*
€ 10.536,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.536,58*
€ 12.538,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.470,10*
€ 12.459,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.244,04*
€ 12.190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.167,05*
€ 12.098,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205788
ab € 291,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
229980
ab € 2.605,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
237737
ab € 277,70*
Zubehör
Stiebel Eltron
233867
ab € 1.068,02*
Zubehör
Stiebel Eltron
202778
ab € 419,54*
Zubehör
Stiebel Eltron
231332
ab € 50,80*
Zubehör
Stiebel Eltron
231331
ab € 38,52*
Zubehör
Stiebel Eltron
231330
ab € 29,05*
Zubehör
Stiebel Eltron
229336
ab € 471,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
238789
ab € 31,58*
Zubehör
Stiebel Eltron
205528
ab € 116,33*
Zubehör
Stiebel Eltron
204591
ab € 275,84*
Zubehör
Stiebel Eltron
204590
ab € 218,33*
Zubehör
Stiebel Eltron
232675
ab € 218,67*
Zubehör
Stiebel Eltron
201720
ab € 83,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.