Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter 2/3,T65,gelocht A103065


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher A103065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A103065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher A103065 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     3517K-89984776
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A103065
EAN/GTIN:
     4015613278940
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter 2/3,T65,gelocht A103065

GN-Behälter, 2/3, T65, gelocht, Ausführung
Mit Perforation (gelocht), Norm
EN 631, Serie
Top Line, Material
CNS 18/10, Gastronorm
2/3 GN, Inhalt
5,5 Liter, Stapelbar
Ja, Oberfläche
Glänzend, Verstärkter Rand
Nein, Eigenschaften
-, Tiefe Behälter
65 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 24,80*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,84*
€ 25,54*
€ 3,90*
ab € 21,43*
€ 28,84*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 30,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,83*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A121100
ab € 18,84*
Ähnlich
Bartscher
A120610
ab € 26,51*
Ähnlich
Bartscher
A121025
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A121200
ab € 35,11*
Ähnlich
Bartscher
A121040
ab € 14,18*
Ähnlich
Bartscher
A121065
ab € 16,30*
Ähnlich
Bartscher
A120620
ab € 17,28*
Ähnlich
Bartscher
A122020
ab € 7,19*
Ähnlich
Bartscher
A122040
ab € 8,19*
Ähnlich
Bartscher
A120640
ab € 13,18*
Ähnlich
Bartscher
A120650
ab € 12,84*
Ähnlich
Bartscher
A120103
ab € 33,17*
Ähnlich
Bartscher
A120153
ab € 46,59*
Ähnlich
Bartscher
A120020
ab € 24,20*
Ähnlich
Bartscher
A120040
ab € 26,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.