Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihstandverteiler 1350x2200x60 FG35XE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-95191194
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG35XE
EAN/GTIN:
     7611919375368
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler

Anreihstandverteiler 1350x2200x60 FG35XE

Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt. Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
2200 mm
Breite:
1350 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.508,83*
€ 1.694,30*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.532,92*
€ 1.721,48*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.569,65*
€ 1.757,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.607,49*
€ 1.788,63*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.727,20*
€ 1.923,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,48*
€ 2.048,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.705,92*
€ 2.030,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,16*
€ 1.938,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,95*
€ 1.884,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,92*
€ 1.824,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 314,17*
Zubehör
Hager
MES-TMP11090
ab € 145,11*
Zubehör
Hager
M-AREG6022
ab € 206,96*
Zubehör
Hager
M-AREG6022A
ab € 220,90*
Zubehör
Hager
MES-MP13522
ab € 196,59*
Zubehör
Hager
MES-MPZ22
ab € 61,70*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 175,35*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 188,94*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 281,90*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 301,66*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 181,53*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 194,61*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 290,65*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 189,69*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 201,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.