Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihstandverteiler 1350x2200x600 univers IP41 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-1866960
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG35XE
EAN/GTIN:
     7611919375368
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt. Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A. Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar. Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart. Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech mit Bürste sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich. Hinweis: Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar. Montageart: Bodenaufstellung, Schutzklasse: I, Farbe: grau, Breite: 1350 mm, Höhe: 2200 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 6, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 596 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Funktionserhalt: ohne, Geeignet für Außengebrauch: false, Schlagfestigkeit: IK10, Art der Tür: Doppel, Schutzart (IP): IP41, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 2 mm, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FG35XE
Weitere Suchbegriffe: standschrank hager, leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.543,41*
€ 1.716,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.550,20*
€ 1.724,51*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.578,20*
€ 1.752,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.638,59*
€ 1.820,61*
Lager 6233
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.725,82*
€ 1.918,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,12*
€ 2.282,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,87*
€ 2.262,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,40*
€ 2.163,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,74*
€ 2.108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,82*
€ 2.053,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 318,17*
Zubehör
Hager
MES-TMP11090
ab € 148,79*
Zubehör
Hager
M-AREG6022
ab € 213,79*
Zubehör
Hager
M-AREG6022A
ab € 228,39*
Zubehör
Hager
MES-MP13522
ab € 199,73*
Zubehör
Hager
MES-MPZ22
ab € 62,66*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 177,65*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 192,93*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 285,26*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 306,69*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 183,75*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 197,82*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 295,76*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 191,39*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 205,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.