Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProAlphaN40S re


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Griffleiste
Bedieneinheit
Türablage
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Artikel-Nr.:
     3518K-29667294
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028825
EAN/GTIN:
     4015704287448
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
dometic minibar

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProAlphaN40S re

Thermoelektrisches Kühlsystem, höhenverstellbarer Einlegeboden und fünf Einlegeböden, Quick-Fix-Schiebescharnier
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
integrierbar
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
100..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
55 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
33 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: minibar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 313,80*
€ 365,58*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,67*
€ 366,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 327,61*
€ 381,98*
2 Tage
77
Frei Haus
ab € 454,78*
€ 528,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.